SMC
MU Series(MUB63TF)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
75
10
15
20
25
35
40
5
50
75
100
150
200
300
作動方式
(D) 複動形
(D) 複動形
(S) 単動押出し形
(T) 単動引込み形
ロッド先端形状
(M) ロッド先端おねじ
(M) ロッド先端おねじ
(-) ロッド先端めねじ
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41039653
品番
MUB63TF-75DMZ
参考基準価格(税別)
¥17,380
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
75
作動方式
(D) 複動形
ロッド先端形状
(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TF) G
CADデータダウンロード