MUB63TF-100DMZ MU Series(MUB63TF) SMC 41039678

 

MUB63TF-100DMZ MU Series(MUB63TF) SMC 41039678
MUB63TF-100DMZ MU Series(MUB63TF) SMC 41039678

MU Series(MUB63TF)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ストローク(mm)100
作動方式(D) 複動形
ロッド先端形状(M) ロッド先端おねじ
内容量1個注文コード41039678品番MUB63TF-100DMZ
参考基準価格(税別)¥18,760販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
100
作動方式
(D) 複動形
ロッド先端形状
(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TF) G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする