汎用コンパクト形リミットスイッチ LS シリーズ

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様条件付定格短絡電流:1000A、スイッチング過電圧:カテゴリIII(IEC 60204-1) 種別耐スパッタ保護カバー 注文コード41061535 品番1LS-J503K
参考基準価格(税別)¥13,510 販売価格(税込) ¥13,090
販売価格(税別)
11,900
この商品はケーブル長・仕様・種別など168種類から選べます 他の種類を見る

UL/CSA/CE/CCCマーキング品。堅牢なアルミダイカストケースに2回路双断形基本形スイッチを内蔵。耐油・耐水・防塵構造(保護等級IP67)。

動作方式- アクチュエータの種類調整ローラレバー形 仕様条件付定格短絡電流:1000A、スイッチング過電圧:カテゴリIII(IEC 60204-1) オプション微小負荷形 種別耐スパッタ保護カバー 形状- サイズM8用 タイプ- 使用温度範囲(℃)-10〜70(氷結しないこと) 保護構造IP67(IEC 60529、JIS C 0920) 端子形状M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤ 先端径- 耐電圧同極端子間:1000V 50/60Hz 1分間(標準動作特性形)・AC600V 50/60Hz 1分間(高感度メーラレバー形)、各端子と非充電金属部間:2000V 50/60Hz 1分間、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1分間(アース端子付Gのみ) 定格絶縁電圧(V)AC125/250 コード長さ(m)2 倍率- 適合サイズ(Φmm)- 定格周波数(Hz)45〜65およびd.c. 検出距離- 出力形態- 電源電圧(V)- 構成- 準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1 IEC 60947-5-1 適合パイプ径(Φmm)- 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計) 耐熱温度(℃)- 焦点距離(mm)- 最小スポット径(Φmm)- 設定表示- 指向角(°)- 許容操作速度1.7mm/s〜0.5m/s(最低速度:接点の不安定状態が0.1s以下、最高速度:アクチュエータの破損がないこと) 許容操作頻度120回/min以下 接点材質標準負荷形:銀りベット、微少負荷形:銀に金めっき リベット 短絡保護装置TUVヒューズF10A(IEC60127)/CQC銀接点速断ヒューズ:15A、金接点速断ヒューズ:3A/TUV 定格インパルス耐電圧(kV)各端子とアース間:2.5、同極端子間:2.5 接触形式二回路双断 汚染度(使用環境)汚損度3(EN60947-5-1) 耐衝撃(m/s2)300自由位置と動作限度位置(自由位置と動作限度位置で接点開離が1ms以下(NECA C 4508)) 測定エリア寸法- 耐振動複振幅1.5mm、周波数10〜55Hz、連続2時間、自由位置と動作限度位置(自由位置と動作限度位置で接点開離が1ms以下(NECA C 4508)) 定格通電電流(A)銀接点:10、金めっき接点:1 動作に必要な力(OF)(N)8.9 レンズ有効径(mm)- 電気的寿命(定格負荷)標準負荷形内部スイッチ:50万回以上、定格負荷/標準負荷二重シール形内部スイッチ:20万以上、定格負荷/微少負荷形内部スイッチ:200万回以上、定格負荷(開閉頻度20回/minの時) 機械的寿命1000万回以上 強度アクチュエータ:O.F.の5倍 動作方向に1分間、端子:1.5N・mの締付けトルクに1分間耐える、コード引き抜き:100N以上 抵触抵抗(初期値)標準負荷形:50mΩ以下(DC6〜8V 通電電流1A 電圧降下法)、微少負荷形:100mΩ以下(DC6〜8V 通電電流0.1A 電圧降下法)、コネクタ:40mΩ以下(コードなど固定抵抗は除く) 最小使用電圧(V)24/12(標準負荷形)、5(微少負荷形) 最小使用電流(mA)10/20(標準負荷形)、10(微少負荷形) 各種認証EN60947-5-1(TUV)/UL508(UL)/CSA C22-2 No.14(C-UL)/GB14048.5(CQC) 動作までの動きPT標準形20° 動作距離(mm)- 動作形態- 全体の動きT.T(参考)ハイオーバートラベル80° 推奨締付トルク(N・m)本体:前面5〜6(M5六角穴付ボルト)/裏面5〜6(M6ねじ)、レバー:4〜5.2(M5角穴付きボルト)、端子:1.0〜1.4(M4歯付き座金付きバインド小ねじ)、カバー:1.3〜1.7(M4ばね座金付きなべ小ねじ)、ヘッド:0.8〜1.2(M3.5ばね座金付きなべ小ねじ)、フクロナット:2〜3(M22ねじ、3LS用)、ピアノ線レバー:0.6〜0.8(M3六角止めねじ)、コネクタ締付け:0.4〜0.6(M12リング) 応差の動き(MD)- 定格使用電圧(V)AC120/240、DC30 使用湿度範囲(%RH)98以下
関連資料:(2.21MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする