汎用コンパクト形リミットスイッチ LS シリーズ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様取付ブラケット 種別取付ブラケット 注文コード41061587 品番1LS-J820S
参考基準価格(税別)¥12,230 販売価格(税込) ¥11,990
販売価格(税別)
10,900
この商品はケーブル長・仕様・種別など168種類から選べます 他の種類を見る

UL/CSA/CE/CCCマーキング品。堅牢なアルミダイカストケースに2回路双断形基本形スイッチを内蔵。耐油・耐水・防塵構造(保護等級IP67)。

動作方式- アクチュエータの種類ローラレバー形 仕様取付ブラケット オプション二重シール 種別取付ブラケット 形状- サイズM30(外径) タイプ- 使用温度範囲(℃)-5〜70(氷結しないこと) 保護構造IP67(IEC 60529、JIS C 0920) 端子形状M4ねじ(スイッチ端子ねじ) 先端径- 耐電圧同極端子間:1000V 50/60Hz 1分間、各端子と非充電金属部間:2000V 50/60Hz 1分間 定格絶縁電圧(V)- コード長さ(m)- 倍率- 適合サイズ(Φmm)- 定格周波数(Hz)- 検出距離- 出力形態- 電源電圧(V)- 構成- 準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1 適合パイプ径(Φmm)- 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計) 耐熱温度(℃)- 焦点距離(mm)- 最小スポット径(Φmm)- 設定表示- 指向角(°)- 許容操作速度1.7mm/s〜0.5m/s(最低速度:接点の不安定状態が0.1s以下、最高速度:アクチュエータの破損がないこと) 許容操作頻度60回/min以下 接点材質銀 リベット 短絡保護装置- 定格インパルス耐電圧(kV)- 接触形式二回路双断 汚染度(使用環境)- 耐衝撃(m/s2)300自由位置と動作限度位置(自由位置と動作限度位置で接点開離が1ms以下(NECA C 4508)) 測定エリア寸法- 耐振動複振幅1.5mm、周波数10〜55Hz、連続2時間、自由位置と動作限度位置(自由位置と動作限度位置で接点開離が1ms以下(NECA C 4508)) 定格通電電流(A)- 動作に必要な力(OF)(N)8.9 レンズ有効径(mm)- 電気的寿命(定格負荷)- 機械的寿命1000万回以上 強度アクチュエータ:O.F.の5倍 動作方向に1分間、端子:1.5N・mの締付けトルクに1分間耐える 抵触抵抗(初期値)銀:50mΩ以下(DC6〜8V 通電電流1A、電圧降下法)、金めっき:100mΩ以下(DC6〜8V、通電電流0.1A、電圧降下法) 最小使用電圧(V)24V/12V 最小使用電流(mA)10/20 各種認証UL/CSA/GB 動作までの動きPT標準形20° 動作距離(mm)- 動作形態- 全体の動きT.T(参考)ハイオーバートラベル80° 推奨締付トルク(N・m)本体:5〜6(M5六角穴付ボルト)、カバー:1.3〜1.7(M4ねじ)、ヘッド:0.8〜1.2(M3.5ねじ)、レバー:4〜5.2(M5六角穴付ボルト)、端子:1.0〜1.4(M4バインド小ねじ) 応差の動き(MD)- 定格使用電圧(V)- 使用湿度範囲(%RH)98以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする