azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の リミットスイッチ
azbil(旧:山武)の 汎用タテ形リミットスイッチ
シールナットケーブルΦ8.8-Φ10.6PF1/2材質:樹脂
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41061815
品番
2PA-J2
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
定格電源電圧
DC12/24V
コード長さ(cm)
30
外径
M12
設定表示
付
特性
耐油
動作距離(mm)
8
動作形態
NO