曜日別特売
MXQ12-100ZG-M9BL MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ12-100ZG) SMC 41068265

※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ12-100ZG)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B
リード線(m)
3
注文コード
41068265
品番
MXQ12-100ZG-M9BL
参考基準価格(税別)¥70,510販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980
オートスイッチ種類
M9B
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
100
作動方式
複動
リード線(m)
3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする