※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 電動工具 本体
TRUSCOの 締付/穴あけ(電動工具)
TRUSCOの 卓上ボール盤
卓上ボール盤 角
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
電源(V)
単相100
注文コード
41088433
品番
DPN13BK1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥257,000
この商品は
電源
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
作業に応じて調整可能な12段変速です。ワークテーブルは角度と高さが調整できます。
出力(W)
340(50Hz)/210(60Hz)
電源(V)
単相100
トラスコ品番
392-5633
幅(mm)
270
質量(kg)
70
高さ(mm)
980
回転数(min
-1
[r.p.m])
(50/60Hz)245〜2630/290〜3150(12段変速)
テーブル寸法(mm)
328×328
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
電源コード(m)
1.85
機械主軸テーパ
JTNo.6
注意
※ドリルチャック別売
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000