曜日別特売
MD-85506A チェストドレーンバック 住友ベークライト 41093368

チェストドレーンバック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(5個)ボトル容量(mL)600注文コード41093368品番MD-85506A
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

排液がいっぱいになった場合、排液ボトルのみの交換ができます。注入した水に色がつきます(吸引圧制御ボトルは黄色、水封室は青色に着色)。

付属品吊り下げ金具仕様EOG滅菌済(個包装)、ドレーン接続チューブ(1.3m長)/1本材質本体/PS(ポリスチレン)、ドレーン接続チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)・天然ゴム他、吊り下げ金具/ステンレスタイプフルセット・シングル幅W×厚さ×高さH(mm)182×53×350ボトル容量(mL)600アズワン品番8-2955-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:05B1X00002000001医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※仕切板は別売です。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

処置・手術」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする