※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 最高使用圧力(MPa)7.0 容量(L)(オイルタンク)30 注文コード41096194 品番SUT03S1507-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥524,000
この商品は最高使用圧力・容量など6種類から選べます 他の種類を見る

電動機高効率規制対象外:高効率IPMモータを搭載したスーパーユニットは、高効率規制の対象外。
ダイキン独自の省エネモータ技術を応用した、高効率IPMモータにより省エネ率50%を実現。
低騒音を実現。全運転エリアでも73dB(A)以下に。
全機種で機械指令、EMC指令、低電圧指令に適合。主機のCE認証の容易化につながります。
作動油の油温上昇低減。
制御バルブ削減:パラメータ設定で多彩な制御が可能になります。
多段圧力流量制御:シリンダを16パターンの圧力(P)-流量(Q)で制御できます。
メンテナンス・管理機能(Hybrid-Win):パソコンをつなぎ、簡単な操作でスーパーユニット内部データの取得が可能です。

容量(L)(オイルタンク)30 最高使用圧力(MPa)7.0 電動機(kW)2.2kW×4P 用途プレス機、成形機、その他一般産業機械の省エネ油圧ユニット トラスコ品番457-0928 質量(kg)38 外形寸法(mm)530×500×541 モーター容量2.8kW相当 最大流量(L/min)15 タンク容量(L)30 圧力調整範囲(MPa)1.5〜7.0 騒音値(dB)60 吐出量(L/min)(50/60Hz)15.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品説明動画

ハイブリッド油圧の特長紹介【ダイキン】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧ユニットの特長と基本回路について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/183/
2023-03-23

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする