※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧ユニット
ミニパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41096456
品番
ND81-302-50
参考基準価格(税別)
¥379,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
Vシリーズピストンポンプを搭載したコンパクトサイズ(タンク容量20、30、45L)の油圧ユニットです。
三相誘導電動機高効率規制適合品です。
容量(L)
(オイルタンク)30
最高使用圧力(MPa)
7.0
電動機(kW)
1.50(4P)
トラスコ品番
364-9555
質量(kg)
57
外形寸法(mm)
446×296×531
電源(V)
200 50/60Hz
圧力調整範囲(MPa)
0.8〜7.0
騒音値(dB)
65
吐出量(L/min)(50/60Hz)
3〜11/4〜14
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません