ナカニシ イーマックスエボリューション スタンダードモータ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード41097551 品番ENK410S
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

回転速度、重さ、モーター径、トルクなどのトータルバランスに最も優れています。精密微細加工として最適な軽量コンパクト汎用タイプです。
高性能ブラシレスモーターにより、カーボンブラシの交換が不要です。負荷が変わっても回転速度の変化が少なく、ねばり強く安定した切削、研削加工が可能です。
低速回転から高速回転まで静粛性に優れ、滑らかに思いのまま可変速ができます。

回転数(min-1[r.p.m])1000〜40000 質量(g)90 コード長さ(m)1.5 適合(コントロールユニット)NE249 トラスコ品番463-0661 寸法(mm)24.5×97 消費電力(W)73 最大出力(W)73 最大トルク(cN・m)4.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする