CFBS3714M6 オイルフリーブースターコンプレッサ 3.7KW 60Hz アネスト岩田 41097892

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オイルフリーブースターコンプレッサ 3.7KW 60Hz

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41097892 品番CFBS3714M6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥805,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ブースターコンプレッサーでは世界初のオイルフリータイプです。空気ラインの圧力を、部分的に増圧する装置です。
コストダウンのために、空気ラインの低圧化をしたときに生じる部分的な圧力不足を解消します。
エア駆動の増圧機器と比較して大幅なコスト改善ができます。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

吐出空気量(L/min)1080 騒音値(dB)55 幅(mm)1180 高さ(mm)1100 奥行(mm)750 質量(kg)215 トラスコ品番455-7662 接続口径Rc3/4×1 電源(V)三相200 モーター出力(kW)3.7 吐出圧力(MPa)1.2〜1.4 空気タンク容量(L)70 圧力範囲(MPa)(吸込み気体)0.2〜0.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1につき ¥80,000 / 税込 ¥88,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41097892 CFBS3714M6 17704198 CFBS37BF-14 M6 画像準備中 オイルフリーブースターコンプレッサ 3.7KW 60Hz アネスト岩田 1台 849,800 税込934,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする