つくし工房
つくし工房の 音声案内
音声標識シリーズ 頭上注意
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41101925
品番
SR-55
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
固定音の音声標識と録音再生の2モードで使用できます。
検知エリア内に人が入ると赤外線センサーが反応して、女性の声でメッセージを伝えます。
表示内容
頭上注意
材質
ABS樹脂
トラスコ品番
463-3466
質量(kg)
1.2
色
ライトグレー
高さ(mm)
450
奥行(mm)
69
間口(mm)
300
電源
単3電池4本(付属)
録音時間
約20秒(最大)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません