曜日別特売
WST-3(小児用) トーマスチューブホルダー アズワン 41113056

WST-3(小児用) トーマスチューブホルダー アズワン 41113056
WST-3(小児用) トーマスチューブホルダー アズワン 41113056

トーマスチューブホルダー

商品レビューを投稿する
63日以内出荷63日以内出荷とは
内容量1袋(5個)アズワン品番0-7640-02注文コード41113056品番WST-3(小児用)
参考基準価格(税別)¥9,280販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

食道閉鎖式チューブ・コンビチューブ・ラリンゲルマスク・挿管チューブ等を患者にワンタッチで固定できます。バイトブロック・固定テープが不要です。

仕様ディスポーザブルタイプ(オートクレーブ不可)材質ポリオキシメチレンアズワン品番0-7640-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00175000005医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする