ディスポーザブル膣鏡[ペリスペック]

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1個×25袋) 注文コード 41120302 品番 -
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,702
販売価格(税別)
13,365

交差感染防止に…1患者用シングルユースのディスポーザブル膣鏡。メタルタイプと比べて、洗浄滅菌処理工程の人件費や時間浪費の軽減になり、患者さんにも安心感を与えます。透明度が高く可視性に優れ、膣壁も確認できますので検診の精度を高めます。検診時に極端な圧力がかかった場合でも、患者の体外に位置するハンドル部が壊れる安全設計です。金属製のクスコと同様に使いやすく、開閉ネジもスムーズに作動します。

サイズM 仕様EOG滅菌済(個包装・有効期間製造より5年) 材質PS(ポリスチレン) 内径×全長(mm)Φ37×(挿入部)90 アズワン品番0-8310-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00114000001 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察用具 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする