- ディスポーザブル膣鏡[ペリスペック] アズワン 41120327

- ディスポーザブル膣鏡[ペリスペック] アズワン 41120327
- ディスポーザブル膣鏡[ペリスペック] アズワン 41120327
- ディスポーザブル膣鏡[ペリスペック] アズワン 41120327

ディスポーザブル膣鏡[ペリスペック]

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
サイズMini
内容量1箱(1個×25袋)注文コード41120327品番-
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,702
販売価格(税別)
13,365

交差感染防止に…1患者用シングルユースのディスポーザブル膣鏡。メタルタイプと比べて、洗浄滅菌処理工程の人件費や時間浪費の軽減になり、患者さんにも安心感を与えます。透明度が高く可視性に優れ、膣壁も確認できますので検診の精度を高めます。検診時に極端な圧力がかかった場合でも、患者の体外に位置するハンドル部が壊れる安全設計です。金属製のクスコと同様に使いやすく、開閉ネジもスムーズに作動します。

サイズMini仕様EOG滅菌済(個包装・有効期間製造より5年)材質PS(ポリスチレン)内径×全長(mm)Φ20×(挿入部)65アズワン品番0-8310-04医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00114000001医薬品医療機器等法一般医療機器

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察用具 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする