アズワン
アズワンの 専門診療・科目別
アズワンの 産婦人科用品
アズワンの 診察用具 産婦人科用
クスコ式膣鏡 ステンレス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41120844
品番
SS
参考基準価格(税別)
¥5,910
販売価格(税込)
¥6,436
販売価格(税別)
¥
5,851
バスケットに入れる
サイズ
SS
材質
ステンレス(SUS304)
全長×幅W(mm)
(挿入部)70×約19
アズワン品番
0-4210-04
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000094
医薬品医療機器等法
一般医療機器