ファースト
カザマ式吸引カテーテル 49-330シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
8日以内出荷とは
内容量
1箱(10本)
アズワン品番
8-5512-02
注文コード
41124527
品番
49-330-12
参考基準価格(税別)
¥45,600
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
アダプターはフリーサイズで、各社耳鼻科ユニットの吸引アダプターに使用できます。品番:49-330-11、49-330-13のソフトタイプは半透明ですので、吸引物を見る事ができます。
付属品
洗浄ブラシ×2本付き
仕様
Bセット ソフトタイプ
材質
シリコン
全長(mm)
120
先端径
内径Φ2.0mm、外径Φ3.8mm
アズワン品番
8-5512-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00137008910
オートクレーブの可否
可
後端径(Φmm)
内径4.0、外径10
医薬品医療機器等法
一般医療機器
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000