燕物産
燕物産の 食事関連
燕物産の 食器 介護用
燕物産の 介護スプーン・フォーク
食器
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41132525
品番
UD-249
参考基準価格(税別)
¥3,020
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
握りやすい持ち手、口元にフィットする形状、先端部は角度を調節できます。リサイクル可能な素材を使用しています。
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
食洗器使用可、抗菌材XM-7使用
種別
ユニスプーン
全長(mm)
183
サイズ
183mm
質量(g)
46.5
アズワン品番
0-6345-02