燕物産
燕物産の 食事関連
燕物産の 食器 介護用
燕物産の 介護スプーン・フォーク
食器
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41132534
品番
UD-232
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,020
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
握りやすい持ち手、口元にフィットする形状、先端部は角度を調節できます。リサイクル可能な素材を使用しています。
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
食洗器使用可、抗菌材XM-7使用
種別
ユニフォーク
全長(mm)
187
サイズ
187mm
質量(g)
47
アズワン品番
0-6345-03