食器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41132543 品番 UD-225
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)¥3,020 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

握りやすい持ち手、口元にフィットする形状、先端部は角度を調節できます。リサイクル可能な素材を使用しています。

材質ステンレス(SUS304) 仕様食洗器使用可、抗菌材XM-7使用 種別スプーン 全長(mm)184 サイズ184mm 質量(g)46.5 アズワン品番0-6345-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする