食器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41132552 品番 UD-218
参考基準価格(税別)¥3,020 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

握りやすい持ち手、口元にフィットする形状、先端部は角度を調節できます。リサイクル可能な素材を使用しています。

材質ステンレス(SUS304) 仕様食洗器使用可、抗菌材XM-7使用 種別フォーク 全長(mm)187 サイズ187mm 質量(g)43.5 アズワン品番0-6345-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする