※2-2-M07-4-MXQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-50)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オートスイッチ種類M9N オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 注文コード41145265 品番MXQ12-50-M9NS
参考基準価格(税別)¥42,960 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はオートスイッチ種類・オートスイッチ追記号など13種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)50 作動方式複動 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) M5x0.8 オートスイッチ種類M9N オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 対称形(-) 標準形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする