※2-2-M07-4-MXQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの テーブル付シリンダ
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-50)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9PW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
注文コード
41145396
品番
MXQ12-50-M9PWZ
参考基準価格(税別)
¥47,520
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
オートスイッチ種類・オートスイッチ追記号
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
リード線(m)
(Z) 5
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ種類
M9PW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(-) 標準形
CADデータダウンロード