曜日別特売
MXQ12-50BSP-M9BW MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-50BSP) SMC 41146945

※2-2-M07-4-MXQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-50BSP)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41146945
品番
MXQ12-50BSP-M9BW
参考基準価格(税別)¥58,250販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
12
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(-) 標準形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする