※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ12-75ZD)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード
41155013
品番
MXQ12-75ZD-A93
参考基準価格(税別)
¥56,710
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZD)前進端ラバーストッパ+後退端ラバーストッパ
ボディオプション
(-)標準形
リード線(m)
(-)0.5
オートスイッチ種類
A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
CADデータダウンロード