横型バンラックケースM型(奥行307) 6列6段 透明引出

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41156927 品番TM66BN
参考基準価格(税別)¥134,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

横型タイプの部品管理ケースです。奥行が307mmなので、作業台に置いて使用しても、作業面が広く取れます。

付属品見出しカード:引出し1個につき1枚付仕切板:引出し1個につき1枚付 トラスコ品番393-7437 質量(kg)35.8 透明 高さ(mm)890 材質(本体)スチール 奥行(mm)307 間口(mm)854 引出し数MM-1N 36個 最大積載量(kg)240 荷姿完成品 材質(引出し)AS樹脂 色(本体)ホワイト 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)854×307×890
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする