曜日別特売
MXQ12A-20ZD-A90 MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-20ZD) SMC 41171436

※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-20ZD)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
A90有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
リード線(m)
(-)0.5
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
注文コード
41171436
品番
MXQ12A-20ZD-A90
参考基準価格(税別)¥38,120販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZD)前進端ラバーストッパ+後退端ラバーストッパ
リード線(m)
(-)0.5
オートスイッチ種類
A90有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする