※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-20ZD)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・リード線・オートスイッチ追記号
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B
リード線(m)
1
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
注文コード
41171524
品番
MXQ12A-20ZD-M9BM
参考基準価格(税別)
¥41,970
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
リード線(m)
1
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード