曜日別特売
MXQ12A-30ZN3-M9BV MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-30ZN3) SMC 41179398

※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-30ZN3)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
オートスイッチ種類M9BV
内容量1個注文コード41179398品番MXQ12A-30ZN3-M9BV
参考基準価格(税別)¥41,200販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
オートスイッチ種類
M9BV
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
リード線(m)
0.5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする