※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-50Z2)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・リード線
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B
リード線(m)
5
注文コード
41183047
品番
MXQ12A-50Z2-M9BZS
参考基準価格(税別)
¥48,180
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
オートスイッチ種類
M9B
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
リード線(m)
5
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
CADデータダウンロード