JL05-2A18-11SC-F0-R JL05シリーズ パネル取付レセプタクル(嵌合時防水型) JAE(日本航空電子工業) 圧着結線式 41194474

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JL05シリーズ パネル取付レセプタクル(嵌合時防水型)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41194474 品番JL05-2A18-11SC-F0-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

JL05シリーズは、JIS B9960-1規格準拠の丸型コネクタで、嵌合時IP67クラスの防水・防塵構造により耐環境性に優れたコネクタです。
嵌合は操作性に優れたワンタッチバヨネットロック式です。
コンタクトは結線容易な圧着式で、結線後インシュレータ後面より挿入装着します。
回路保護の為、シーケンス接続構造と外殻(金属製)にグランドするアースラグを内蔵したコンタクトを標準装備(1極)し、保護回路接続ができる高性能・高信頼の丸型コネクタです。
レセプタクルとプラグ及び付属品の組合せで、パネルとケーブル間の電気的接続に使用できます。

タイプ圧着結線式 シェルサイズ18 極数5 コンタクトサイズ#12 コンタクト形状メス 配列番号18-11 用途工作機械、産業機器、FA機器、半導体製造装置、計測機器、通信機器、コンピュータおよび関連機器、放送機器、その他各種電子・電気機器 トラスコ品番417-8572 形状ストレート 材質/仕上(シェル)アルミ合金/亜鉛メッキ(黒色系干渉色三価クロメート皮膜)、(ベースインシュレータ)合成樹脂、(カバーインシュレータ)合成樹脂、(コンタクト)銅合金/銀メッキ、(リティニングリング)銅合金/亜鉛メッキ(黒色系干渉色三価クロメート皮膜)、(Oリング)合成ゴム、(アースラグ)銅合金/銀メッキ 種類丸型 定格電流(A)(#12)23(#14)17(#16)13 結合方式ワンタッチ 嵌合相手コネクタJL05-6A 結線方法圧着

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41194587
2017-04-25
用途:
機械配線接続用

さすが日本航空電子工業製悪いところがなしですがね。

対象商品:
41194684
2017-05-24
用途:
他の装置との接続

写真のものはオス型でコンタクトピンがありますが、今回購入したのはメス型です。メスタイプのコンタクトピンご挿入されていませんでした。
たまたま、在庫にST-JL05-16S-C2-100が有りましたので、ことなきを得ました。

MonotaROからの回答

申し訳ございません。
登録画像の修正をしました。

対象商品:
41194614
2017-03-06
用途:
付随子機の電源の受電
skmサービス 様 (建設業・工事業)

写真の様なピンが無いタイプで別売?なので困惑する。
又ピンを入手するのがややこしい (#・・とか・・サイズとか)

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする