JL05シリーズは、JIS B9960-1規格準拠の丸型コネクタで、嵌合時IP67クラスの防水・防塵構造により耐環境性に優れたコネクタです。嵌合は操作性に優れたワンタッチバヨネットロック式です。コンタクトは結線容易な圧着式で、結線後インシュレータ後面より挿入装着します。回路保護の為、シーケンス接続構造と外殻(金属製)にグランドするアースラグを内蔵したコンタクトを標準装備(1極)し、保護回路接続ができる高性能・高信頼の丸型コネクタです。レセプタクルとプラグ及び付属品の組合せで、パネルとケーブル間の電気的接続に使用できます。
さすが日本航空電子工業製悪いところがなしですがね。
写真のものはオス型でコンタクトピンがありますが、今回購入したのはメス型です。メスタイプのコンタクトピンご挿入されていませんでした。たまたま、在庫にST-JL05-16S-C2-100が有りましたので、ことなきを得ました。
申し訳ございません。登録画像の修正をしました。
写真の様なピンが無いタイプで別売?なので困惑する。又ピンを入手するのがややこしい (#・・とか・・サイズとか)
誠に申し訳ございませんでした。