JL05シリーズ プラグ(単体ブロック) (嵌合時防水型)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41194815 品番 JL05-6A18-1PC-F0-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

JL05シリーズは、JIS B9960-1規格準拠の丸型コネクタで、嵌合時IP67クラスの防水・防塵構造により耐環境性に優れたコネクタです。
嵌合は操作性に優れたワンタッチバヨネットロック式です。
コンタクトは結線容易な圧着式で、結線後インシュレータ後面より挿入装着します。
回路保護の為、シーケンス接続構造と外殻(金属製)にグランドするアースラグを内蔵したコンタクトを標準装備(1極)し、保護回路接続ができる高性能・高信頼の丸型コネクタです。
レセプタクルとプラグ及び付属品の組合せで、パネルとケーブル間の電気的接続に使用できます。

コンタクト形状ピン 極数10 定格電流(A)(#14)13(#16)13(#18)10(#20)7.5(#22)5(#24)3 シェルサイズ18 コンタクトサイズ#16 用途工作機械、産業機器、FA機器、半導体製造装置、計測機器、通信機器、コンピュータおよび関連機器、放送機器、その他各種電子・電気機器 トラスコ品番417-8696 形状ストレート 材質/仕上(カップリングナット、バレル)アルミ合金/亜鉛メッキ(黒色系干渉色三価クロメート皮膜)、(ベースインシュレータ)合成樹脂、(コンタクト)銅合金/銀メッキ、(リティニングリング)銅合金/亜鉛メッキ(黒色系干渉色三価クロメート皮膜)、(止メリング)ステンレス鋼、(ウィーブスプリング)ステンレス鋼、(アースラグ)銅合金/銀メッキ 種類丸型 結合方式ワンタッチ 配列番号18-1 嵌合相手コネクタJL05-2A、JL05-2L 結線方法圧着
注意
※防水用としてご使用になる場合はコネクタ後部には、防水型エンドベルやコンジットナットを取り付けてご使用下さい。
※コンタクトは別売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:274

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41194912
2017-03-06
用途:
機器付随の電源供給として
skmサービス 様 (建設業・工事業)

ソケットとして外郭だけで、ピンソケットが付随してない
カタログ図(写真)と異なる。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする