JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 接続・省配線(制御機器)
JAE(日本航空電子工業)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JAE(日本航空電子工業)の 丸型コネクタ
JN1/2シリーズ 小型・丸型コネクタ ストレートプラグ(嵌合時防水型)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
4
コネクタ形状
ストレートプラグ
注文コード
41195253
品番
JN2DS04FK2-R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
極数・コネクタ形状
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ストレート
区分
ソケット
種類
丸型
極数
4
定格電圧(V)
AC400
定格電流(A)
5
コネクタ形状
ストレートプラグ
適合電線(mm
2
)
1.25以下
仕上
(コンタクト接触部)銀めっき
結合方式
ワンタッチ
電線被覆外径(mm)
6.5〜8.0
色相
黒
コンタクト形状
オス
結線方法
はんだ