JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 接続・省配線(制御機器)
JAE(日本航空電子工業)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JAE(日本航空電子工業)の 丸型コネクタ
JN1/2シリーズ 小型・丸型コネクタ ストレートプラグ(嵌合時防水型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
10
コネクタ形状
ストレートプラグ
注文コード
41195271
品番
JN2DS10SL1-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
極数・コネクタ形状
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
形状
アングル
区分
ソケット
種類
丸型
極数
10
定格電圧(V)
AC200
定格電流(A)
3
コネクタ形状
ストレートプラグ
適合電線(mm
2
)
1.25以下
結合方式
ワンタッチ
電線被覆外径(mm)
5.7〜7.3
色相
黒
コンタクト形状
オス
結線方法
圧着/はんだ
注意
※圧着or半田ソケット別売