パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ケーブル中継用レセプタクル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数7極 コンタクト形状オス(ピン) 注文コード41196181 品番SRCN1A16-7P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数・コンタクト形状など16種類から選べます 他の種類を見る

JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品
ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。
5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。
RoHS対応品。

仕様
JIS C 5432 規格準拠
UL規格認定品
材質
シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:アルミ合金
インシュレータ:合成樹脂(UL94V-0、緑色)
コンタクト:銅合金
リティニングリング:銅合金
セットスクリュー:鋼
十字穴付ナベ小ネジ:鋼
仕上
シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:ニッケルメッキ(梨地)
コンタクト:銀メッキ
リティニングリング:ニッケルメッキ
セットスクリュー:ニッケルメッキ(黒色)
十字穴付ナベ小ネジ:ニッケルメッキ
適合電線
AWG:#16以下
導体断面積:1.25mm2以下
コンタクト形状オス(ピン) シェルサイズ16 極数7極 コンタクトサイズ#16 タイプネジ嵌合式 用途放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器。 適合(ソケットインサート)SRCN1A16-7S 使用温度範囲(℃)-25〜+85 定格電圧AC250Vr.m.s以下又はDC350V以下 耐電圧AC1000Vr.m.s.(1分間) 寸法D(Φmm)49±2 定格電流(A)10 コネクタ形状ケーブル中継用レセプタクル 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)5 寸法C(Φmm)11.5±0.5 寸法B(Φmm)24±2 結線方式はんだ付け 寸法AM22×1 防水仕様非防水 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41196181 SRCN1A16-7P 72150840 SRCN1A16-7P 画像準備中 パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ケーブル中継用レセプタクル JAE(日本航空電子工業) 1個 1,998 税込2,198 18:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:275

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08518133
2021-01-20
用途:
中継ケーブル入力側コネクタとして
建設業・工事業

本体とシェルのねじ込みが最後まで締まらず4mm程度ネジ山が見える状態(写真の通り)、シェルを他品番から流用している為とは思うが、本体のツバ部分を厚くすれば収まったのに、中途半端な仕上がりで残念です。

対象商品:
00296826
2017-01-29
用途:
試運転用に中継ケーブルが必要となり、購入しました。

さすが Made in Japan、信頼性が外観から感じられる商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする