※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ12B-50ZH)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・リード線
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BA
リード線(m)
3
注文コード
41197162
品番
MXQ12B-50ZH-M9BALS
参考基準価格(税別)
¥45,380
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
オートスイッチ種類
M9BA
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
リード線(m)
3
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
CADデータダウンロード