SVP-02Y 高視認性反射ベスト 3M(スリーエム) 41242101

高視認性反射ベスト

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(本体)ライムイエロー
内容量1着注文コード41242101品番SVP-02Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

EN471とANSI107に適合している3Mスコッチライト反射布を使用しています。
昼間の視認性を高めるため、生地素材は蛍光色のイエローもしくはレッドオレンジを使用しています。
ソフトで体にフィットしますので作業の邪魔になりません。
汚れた場合は洗濯が可能なので、長くご使用いただけます。

サイズフリーテープ幅(mm)50胴回り(cm)83肩幅(cm)約35トラスコ品番398-1665材質ポリエステルメッシュ、(反射材)3Mスコッチライト反射布質量(g)145種類ベスト型テープ地色シルバー着丈(cm)約57色(本体)ライムイエロー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41242074
2019-12-05
用途: 非常用として車に常備

何度目かのリピートです。
他社製品より少々割高ですが、しっかりしています。
いざという時のために所有する全ての車と家族の車に常備しています。
反射コートの剥離・劣化等はみられません。

1が参考にしています
対象商品 : 41242074
2020-03-04
用途: 現場での使用
建設業・工事業

とても良いです。
夏場とかメッシュタイプなのでいいと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 41242074
2016-10-22
用途: レッカー作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

オレンジと反射材が目立ち視認性がいいです。
反射材部分がクリアな材質で保護されていると色あせなど少なくなお良いと思います。

4が参考にしています
対象商品 : 41242074
2014-07-22
用途: リフト作業

安価な物に対し、長持ちし社員にも好評である。使用頻度にもよるが、交換率がさがり大変満足する商品である。

1が参考にしています
対象商品 : 41242074
2014-02-12
用途: 配送先の工場での着用が義務ずけられているため
新日本輸送株式会社

視認性は良いと思います。

対象商品 : 41242074
2019-11-15
用途: 駐車場整理
農・林・水産業

昼間でもよく目立ち
安全に作業できる。
大きめの腹の人もサイズ調整可能。

2が参考にしています
対象商品 : 41242074
2013-03-19
用途: 新幹線関係
アジテーターサービス有限会社

満足しています、新幹線関係

対象商品 : 41242074
2016-04-15
用途: 下水道更生工事
建設業・工事業

軽くて装着感が無く装着による疲労が殆どありません。
夜間作業での視認性も抜群なのですが反射テープの縫製が甘いのが難点です。
また価格もちょっと高いのが残念です。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする