AA3107 スモールコーナーⅡ タナカ 41242932

 

AA3107 スモールコーナーⅡ タナカ 41242932
AA3107 スモールコーナーⅡ タナカ 41242932
AA3107 スモールコーナーⅡ タナカ 41242932

スモールコーナーⅡ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット
内容量1セット注文コード41242932品番AA3107
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥97
販売価格(税別)
88

従来のCP-Lを超える短期基準引張耐力があります。
横架材の上に取付けるため、外壁の施工が容易にできます。
43mmのビスを横架材側に2本、柱側に2本打つだけなので、CP-Lに比べて施工の効率化が図れます。
幅28mm、高さ47mmと製品が小さいので、納まりよく施工できます。
ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。

用途
柱と横架材の接合に使用します。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC付属品専用角ビットビス(TB-45)×4本厚さ(mm)2.3寸法(mm)28×47×27規格ハウスプラス確認検査 HP11-KT027表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)法規制告示1460号第二号(ろ)N値0.6以下耐力試験短期基準引張耐力3.5kN
注意
※専用角ビットビスTB-45の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-25
用途: 木材フェンスに取付
運輸・通信業

ネジ山がつぶれないのとビスを打つ感覚がたまらない。

対象商品 : 41242932
2024-04-06
用途: L字金具からの変更
運輸・通信業

強度はあると思いますが、なんといってもビスを打つ時気持ちいい、山がつぶれる心配がないのでビス打つ感触が癖になりそう。

対象商品 : 41242932
2021-02-03
用途: 補強作業

この製品は以前から使っているので、安く買える日に購入しています。

対象商品 : 41242932
2017-01-19
用途: 耐震工事

値段も手頃で、柱が杉なら殆どの場合、インパクトドライバでなく12Vドリルドライバでもビスが入りますので(たまに例外あり)、周囲に気兼ねなく使いやすいと思います。

対象商品 : 41242932
2015-09-10
用途: 部品の固定
農・林・水産業

広範囲の作業で使用しています。
組み付けも簡単で強度も十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする