AA3175 スモールコーナーⅡ 床合板仕様 タナカ 41243325

 

AA3175 スモールコーナーⅡ 床合板仕様 タナカ 41243325
AA3175 スモールコーナーⅡ 床合板仕様 タナカ 41243325
AA3175 スモールコーナーⅡ 床合板仕様 タナカ 41243325

スモールコーナーⅡ 床合板仕様

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード41243325品番AA3175
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥97
販売価格(税別)
88

専用ビスTB-76で横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板30mm厚以下)
75mmのビスを横架材側に2本、44mmのビスを柱側に2本打つだけなので、CP-Lに比べて施工の効率化が図れます。
幅28mm、高さ47mmと製品が小さいので、納まりよく施工できます。
ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です

用途
柱と横架材の接合に使用します。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC付属品専用角ビットビス(TB-45)×2本・(TB-76)×2本厚さ(mm)2.3寸法(mm)28×47×27規格ハウスプラス確認検査 HP11-KT028表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)法規制告示1460号第二号(ろ)N値0.8以下耐力試験短期基準引張耐力4.3kN
注意
※専用角ビットビスTB-76およびTB-45の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする