※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準切断砥石 つるぎ355

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25枚) 注文コード41243395 品番TFT355
参考基準価格(税別)¥34,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
粒度36 主要切断材料一般鋼 外径D(Φmm)355 外径(Φmm)355 直径(Φmm)355 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)25.4 砥材アルミナ 種別1枚補強 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3850 シリーズつるぎ 硬度R 品種A36R BF 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:271

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03351056
2020-08-08
用途:
スタッド、軽天材、Cチャンなどの切断

意外と多くの鉄粉(火の粉)が飛ぶ。また、特段うちの使い方では問題となるわけではないが、切断面は綺麗とは言えない。但し、価格面からすれば相応に満足できる商品だと思う。

対象商品:
03351056
2011-09-15
用途:
ケイ素鋼板 切断
株式会社エコアドバンス 様

ロット不良なのか 今回購入したものは、特に切初めの切断能力が低い
さらに、摩耗が早い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする