曜日別特売
MXQ16A-40ZG-M9BM-X27 MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-40ZG) SMC 41252338

※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-40ZG)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個オートスイッチ種類M9Bリード線(m)1オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード41252338品番MXQ16A-40ZG-M9BM-X27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥49,390
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)40作動方式複動リード線(m)1オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする