曜日別特売
MXQ16B-100ZG-M9BWZ MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ16B-100ZG) SMC 41260616

※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ16B-100ZG)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9BWリード線(m)5注文コード41260616品番MXQ16B-100ZG-M9BWZ
参考基準価格(税別)¥69,140販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)100作動方式複動リード線(m)5オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする