※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ16B-10ZB)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
リード線(m)
0.5
0.5
3
5
オートスイッチ種類
M9N
M9B
M9N
M9NW
M9BW
M9NV
M9BA
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41261124
品番
MXQ16B-10ZB-M9N
参考基準価格(税別)
¥41,750
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
リード線(m)
0.5
オートスイッチ種類
M9N
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード