曜日別特売

MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ16B-10ZB)

MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ16B-10ZB) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
全10種類を絞り込む
リード線(m)
オートスイッチ種類
10種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41261115MXQ16B-10ZB-M9B0.5M9B
¥41,530
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41261124MXQ16B-10ZB-M9N0.5M9N
¥41,750
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41261133MXQ16B-10ZB-M9NW0.5M9NW
¥42,080
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41261142MXQ16B-10ZB-M9BW0.5M9BW
¥42,080
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41261158MXQ16B-10ZB-M9BL3M9B
¥42,190
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41261167MXQ16B-10ZB-M9NV0.5M9NV
¥42,410
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41261176MXQ16B-10ZB-M9NWL3M9NW
¥42,740
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41261185MXQ16B-10ZB-M9BWL3M9BW
¥42,740
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41261194MXQ16B-10ZB-M9BZ5M9B
¥42,960
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41261203MXQ16B-10ZB-M9BAL-X393M9BA
¥48,240
¥43,980
¥48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする