MXQ16B-10ZB-M9NW MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ16B-10ZB) SMC 41261133

※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ16B-10ZB)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
リード線(m)0.5
オートスイッチ種類M9NW
内容量1個注文コード41261133品番MXQ16B-10ZB-M9NW
参考基準価格(税別)¥42,080販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980
リード線(m)
0.5
オートスイッチ種類
M9NW
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする