※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
オーロラコートドリル 5D
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
刃先径(Φmm)
4.20
4.30
3.65
4.20
4.10
3.70
3.66
3.60
12.00
シャンク径(mm)
5
5
4
12
全長(mm)
98.0
98.0
86.0
158.0
有効長(mm)
40.0
40.0
36.0
96.0
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41273181
品番
MDW0420NHGS5
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
4.20
有効長(mm)
40.0
全長(mm)
98.0
シャンク径(mm)
5
材質
DL1300
コーティング
オーロラコート(DLC)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります