MDW0366NHGS5 オーロラコートドリル 5D 住友電工ハードメタル 41273224

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オーロラコートドリル 5D

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
刃先径(Φmm)3.66
シャンク径(mm)4
全長(mm)86.0
有効長(mm)36.0
内容量1本注文コード41273224品番MDW0366NHGS5
参考基準価格(税別)¥31,700販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
刃先径(Φmm)
3.66
有効長(mm)
36.0
全長(mm)
86.0
シャンク径(mm)
4
材質
DL1300
コーティング
オーロラコート(DLC)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする