RS PRO
RS PROの 電源(制御機器)
RS PROの 変圧・変換
RS PROの トランス
RS Pro 組立用トランス ネオプレンディスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
41279133
品番
671-9214
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,798
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
●併用:トロイダルトランス
トロイダルトランス取り付けアクセサリ. 15 → 225 VAのトロイダルトランス取り付け用の取り付けディスク
材質
ネオプレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
ネオプレンディスク